SK11
SK11の 作業灯
SK11の 投光器
SK11の 投光器用替電球
LED交換球
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62887835
品番
LDA-5DH-SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
2017年度省エネ法目標基準値達成品です。
SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
485
電球
白熱:40W相当・昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.4
明るさ
白熱電球40W相当
用途
LED交換球。
仕様
室内用
全長(mm)
108
質量(g)
73
外形寸法(mm)
60
口金
E26
定格寿命(時間)
LED電球:40000
配光角度(°)
120
電球の種類
LED
注意
※調光(明るさを調整できる)機能のついた器具、リモコンの付いた電球器具、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯等)用器具、断熱材施工器具は使用できません。
※直流電源、屋外用機器、水滴のかかる場所や湿気の多い場所では使用できません。
※ご使用になる前に内ふたの使用上のご注意・安全上のご注意をご確認の上、ご使用ください。
※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。