万能キャッチライト(蛍光灯)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62887905 品番36W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。
鉄製70mmのクリップ付です。
本体にコンセントがついています。
鉄製ガードカバー付です。
電源コード長5mタイプです。
蛍光灯36W球付です。

用途車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。 材質本体:プラスチック ガード:金属 電源(V)単相100 電源コード(m)5 電球の種類蛍光灯 ワット数蛍光灯36W
注意
※水濡れに注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする