ソーラー充電アンティークガーデンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62888921 品番 30958
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

庭や玄関までのアプローチを彩るソーラー充電式のガーデンライトです。エジソン電球ならではのレトロなフォルムとノスタルジックな灯りをLEDで演出します。明暗センサーを搭載しており、暗くなると自動で点灯します。電源を必要とせず配線が不要なため、手軽に導入いただけます。
暗くなったら自動点灯

寸法(mm)幅118×奥行118×高さ535 サイズL 質量(g)275(梱包含む) 電源ソーラー充電式 素材ポリプロピレン、ポリスチレン 光色電球色
注意
※火の側や高温の場所には設置しないでください。
※水中や大量の水のかかる場所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする