オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62889499
品番
WJ18C-2016-S
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
適合
PB
材質
黄銅
形状
アダプター
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
56
ねじの種類
G
使用流体
冷温水・不凍液
呼び径(A)
16(PB)
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
30
呼び径(ねじ)
G3/4
注意
※埋設には使用できません。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材