※イメージ画像

NEWNO(ニューノ) 【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 62889709 NEWNO(ニューノ) 【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 62889709 NEWNO(ニューノ) 【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 62889709

【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) タイヤサイズ195/65R15 91H 注文コード62889709 品番NEWNO(ニューノ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

当商品はサマータイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) NEWNO
【タイヤ説明】 :雨の日の安全性能が進化。高いライフ性能で、経済性が向上。

用途自動車用 タイヤサイズ195/65R15 91H タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)15 偏平率(%)65 適合ボディタイプ乗用車
注意
※製造年月は開示しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする