1G専用 光メディアコンバータ(DN1800SG2E)

商品レビューを投稿する
107日以内出荷返品不可 107日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62889831 品番DN1800SG2E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。1000BASE-SX,LX規格に準拠していますので、同規格に準拠したSFPとの対向接続が可能です。光ポート付スイッチの対向側に、メディアコンバータ+光ポート無しのコンパクトな1000BASE-Tスイッチを組み合わせることで、安価なネットワーク構築を可能とします。既設のマルチモードファイバを用いて、2km伝送が可能です。1000BASE-SXでは足りなかった550m以上の光伝送にも対応できます。これにより、100Mで使用していた既存の設備がファイバの張替えなしにそのまま活用出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。

付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ 仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(1000BASE-LX 目安):2〜550m(MMF時)/2m〜15km(SMF時)●光伝送距離(1000BASE-X 目安):2m〜2km(50μm)/2m〜1km(62.5μm)●受光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3〜-20dBm/0〜-17dBm●受光波長(nm)(1000BASE-LX/1000BASE-X):1100〜1600/1270〜1355●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯/石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3〜-10dBm/0〜-10dBm●発光中心波長(nm):1270〜1355 消費電力(W)DC側:4以下 本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む) 定格入力電圧(V)DC3.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く) 準拠規格FXポート:1000BASE-LX/1000BASE-X、TXポート:1000BASE-T 消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ) 消費電力(VA)AC側:8以下 適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上 適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ 伝送速度(Mbps)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 精度保証温度(℃)-10〜55 動作温度範囲(℃)-20〜60 許容損失(dB)(1000BASE-LX/1000BASE-X)0〜10/0〜7 研磨コネクタ:(1000BASE-LX/1000BASE-X)PC、SPC、AdPC、UPC研磨/PC研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする