10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ(DN5810SG2E)

商品レビューを投稿する
107日以内出荷返品不可 107日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62889919 品番DN5810SG2E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。

付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ 仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(1000BASE-LX 目安):2〜550m(MMF時)/2m〜15km(SMF時)●光伝送距離(1000BASE-X 目安):2m〜2km(50μm)/2m〜1km(62.5μm)●受光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3〜-20dBm/0〜-17dBm●受光波長(nm)(1000BASE-LX/1000BASE-X):1100〜1600/1270〜1355●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯/石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3〜-10dBm/0〜-10dBm●発光中心波長(nm):1270〜1355 外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く) 本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む) 消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下 定格入力電圧(V)DC3.3 準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-LX/1000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ) 適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上 適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 精度保証温度(℃)-10〜50 伝送速度1000Mbps 動作温度範囲(℃)-20〜55 許容損失(dB)(1000BASE-LX/1000BASE-X)0〜10/0〜7 研磨コネクタ:(1000BASE-LX/1000BASE-X)PC,SPC,AdPC,UPC研磨/PC研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする