※代表画像

TONBO 漬物容器用 フタのみ

(2件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62890897 品番01012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なつけもの容器で家庭用から業務用まで対応します。耐冷性に優れたポリエチレン製です。

適合本体TONBO 漬物容器30型(01011) 材質ポリエチレン クリーム 規格食品衛生法適合 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)420×420×40
注意
※本品はフタのみです。押蓋、本体は別売となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62890897 01012 25030960 01407 つけもの容器フタ トンボ(新輝合成) つけもの容器フタ トンボ(新輝合成) 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-12
用途:
自家製漬物
農・林・水産業

近くのホームセンター(複数箇所)では押し蓋のスペアは販売されていますが、外蓋はどこにも扱われていません。こういうマイナーの商品が蓋一枚から注文できるのは素晴らしい!

2021-08-08
用途:
陶芸材料保管
器や 様 (製造業)

蓋と本体別別に買えるのがありがたい。これからも利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする