STP-ABS RD ABSツールポーチ SK11 62891273

STP-ABS RD ABSツールポーチ SK11 62891273
STP-ABS RD ABSツールポーチ SK11 62891273

ABSツールポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード62891273品番STP-ABS RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽量&タフなABS樹脂製素材です。カラビナ、2WAYベルト通しで便利です。

用途携帯電話、鍵、タバコなどの収納。レッド仕様2WAYベルト通し付材質ABS樹脂内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×140
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする