曜日別特売
69471521 バーキュートプラス ボトルブラシヘッド バーテック 62891764

※メイン画像

バーキュートプラス ボトルブラシヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
線径(Φmm)0.5
質量(g)189
内容量1本注文コード62891764品番69471521
参考基準価格(税別)¥8,052販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

先端までブラシが植毛されているので、隅々まで清掃できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途配管の洗浄に。手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の清掃に。材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート質量(g)189材質(柄部)ポリプロピレン横(mm)105縦(mm)110線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)134トラスコ品番201-8500
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする