SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の カラビナフック 工具差し
アルミツールフック SC S
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62891903
品番
SATH-SC-RD-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。
色
レッド
材質
アルミ
用途
工具の吊り下げ。
仕様
70×8mmカラビナ
使用荷重(kg)
3まで