鉄筋工具ケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62892278 品番BL-14TK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。

材質牛黒床皮 用途ハッカー、クリッパー、チョーク等の道工具類の収納、携帯。 仕様型押加工 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(幅W×長さL)(mm)約90×270
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-10
用途:
板金
その他業種

とても使いやすく仕事の効率も良くなりました

買ってよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする