SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
板金鋏差
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62892296
品番
BL-16BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
材質
牛黒床皮
用途
板金鋏、金切鋏等の道工具類の収納、携帯。
仕様
型押・二重縫加工
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)
約130×260
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。