屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62892755 品番 ガイドタツクテ-プキイロ50X20
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

・屋外耐候性に優れたカラーフィルムのラインテープです。
・耐酸性、耐アルカリ性、耐ガソリン性に優れた表面性能です。
・基材にアルミ箔を使用しており凹凸面に馴染み、また、平滑面ではきれいに剥がし易く、新たなテープへの貼り直しが比較的簡単です。

用途
・屋内・屋外(プライマー使用)兼用
・倉庫などの区画線や工場内の安全通路表示として
・物流施設・工場などの屋外・区画仮ライン線として
・屋外整列用ラインとして
仕様・粘着力:27.7N/25mm ●・引張強度:51.3N/11mm 材質・基材: 塩ビフィルム●・粘着剤:アクリル系 質量(kg)梱包:0.42 黄色 サイズ(mm)幅50×全長20,000×厚さ0.17
注意
※屋内・屋外ともにラインテープ上でフォークリフトやトラック、乗用車等が曲がった(据え切り等)場合、ラインテープが剥がれてしまうことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする