ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの ファイル
ビュートンの フラットファイル
フラットファイルPP A5判ヨコ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62892816
品番
FF-A5E-B
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用。丈夫で水に強いPP製。
材質
PP
厚さ(mm)
表紙:0.45
色
ブルー
収納枚数
140枚
背幅(mm)
15
穴数
2穴
寸法(縦×横)(mm)
160×225
穴間隔(mm)
80
綴じ厚(mm)
14
グリーン購入法
適合