サンビー
サンビーの 筆記用具
サンビーの ボールペン
サンビーの 油性ボールペン
スタンペンGノック WEBオーダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62893236
品番
TSK-07026
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シンプルな使いやすさ・機能性を追求
長さ(mm)
132
色
【ボールペンン】黒【印面インキ】赤
替芯
4C-0.7芯(ゼブラ芯)
ボール径(Φmm)
0.7
色(本体)
ゴールド
印面サイズ(mm)
9