SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
マルチポケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62893583
品番
SMP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて、使い方自在の多機能型パーツケースです。バックルごと通せるワイドなベルト通しです。
材質
本体:ポリエステル・人工スエード、金属パーツ:スチール
用途
パーツや、道工具類の収納、携帯。
タイプ
丸型
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約170×110×120
ベルト通し幅(mm)
80
注意
※合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。