サクラ学習帳方眼罫10ミリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 黄緑 注文コード62893665 品番N135
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラー展開で、教科毎に色分けして使用できます。
科目シールを付けておりますので、時間割の時に便利です。

黄緑 高さ(mm)3 質量(g)130 箱入数10コ 縦(mm)252 横(mm)179 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする