クリヤーホルダー A4 バイオレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード62893717 品番F-78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110

穴をあけずに綴じる、スリムタイプファイルのNo.1アイテム。豊富に揃ったカラーバリエーションで色別分類に最適です。
破れを防止するカット加工。特に透明度の高いクリスタルカラーは内容が一目で判断できます。

材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm) 寸法(mm)220 × 1 × 310 バイオレット 規格A4 収容数コピー用紙30 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする