下敷き リサイクルPET A6判 透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62893891 品番SJA-601C
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

各伝票のサイズに合わせてご使用ください。

材質再生PET樹脂 厚さ(mm)0.6 透明 規格A6 外形寸法(縦×横)(mm)154×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする