ニューケンパス 薄口 100枚

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 62894040 品番 A304
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

消しゴムで消しても毛羽立ちが目立ちません。

仕様薄口、四六判換算(kg):125 材質ケント紙 サイズA4 入数(枚)100 規格A4判 白色度(%)0.9 紙厚(mm)約0.15 坪量(g/m2)144.5 外形寸法(縦×横)(mm)297×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする