美濃商会
美濃商会の ファイリング
美濃商会の ファイル
美濃商会の 証書ファイル
証書ファイル布パットなし紺B A3賞状用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
62894670
品番
9272-02
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
大切な賞状をキレイに保管。表面は品のある布製、内貼りは皮しぼ柄の付いた紙製です。
色
紺
規格
A3判
外形寸法(縦×横)(mm)
315×217
材質(表紙)
布クロス
収納寸法(mm)
303×435
グリーン購入法
適合
注意
※厚みを持たせるパッドは付いていません。