画像準備中

ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)20 注文コード62894907 品番HYDB20R-75FZ1
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はチューブ内径・シリンダストロークなど8800種類から選べます 他の種類を見る

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能
外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能

用途耐環境仕様シリンダ 仕様オートスイッチ用磁石:内蔵、ラバークッション:不要 材質ピストンロッド:ステンレス鋼・硬質クロームメッキ 材質(シール)外部:NBR 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 最低使用圧力(MPa)0.2 給油クッション RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類M5 x 0.8 シリンダストローク(mm)20 オートスイッチ有無なし
関連資料:カタログ(1.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする