2colorLED指示バトン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62896347 品番ノーマルサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。
ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。

全長(mm)550 用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。 電源単2乾電池2個使用(別売) LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7) ライト寸法(mm)Φ30×345
注意
※乾電池はプラス・マイナスを正しく入れてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62896347
2019-03-13
用途:
バックホーの誘導時
株式会社大軌 様

バックホーを誘導する時、運転手から合図が見えやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする