簡易フィルターマスク活性炭入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62896837 品番EM-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

活性炭入りフィルターで嫌なにおいもカットします。悪臭を伴う作業、金属粉・薬剤粉末・ミスト・煙・花粉などの発生する作業に最適です。
呼吸が楽にできる構造になっています。視野が広く、着用時はソフトな肌ざわりです。フィルター交換式タイプで経済的です。

種別取替式防じん 用途土木・建築・木工・農業・園芸・鉄工・石工作業などの粉塵の発生しやすい作業での防じん。 仕様活性炭入フィルター式 形状立体型 入数(枚)1 対象防臭・一般粉塵用 ひもタイプオーバーヘッド
注意
※このマスクは防毒マスクではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする