ARCH-W22-22.5 足骨格サポートインソール SK11 62897406

ARCH-W22-22.5 足骨格サポートインソール SK11 62897406 ARCH-W22-22.5 足骨格サポートインソール SK11 62897406

足骨格サポートインソール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22〜22.5 サイズS 注文コード62897406 品番ARCH-W22-22.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

3つのアーチで足裏の衝撃を吸収し、あし・ひざ・腰への負担を軽減します。
3つのアーチで足骨格をサポートし、外反母趾や偏平足などの足の障害も予防します。
表面素材には靴の中の衛生を保つ抗菌防臭素材を採用し、快適な作業を継続できます。
紳士用ビジネスシューズ、カジュアルシューズ、ウォーキングシューズに使用できます(ある程度サイズに余裕のある靴にお使いください)。
水洗いが出来ます。

用途
歩行時の足裏からの衝撃吸収、足裏への負担軽減。
外反母趾対策・扁平足対策
サイズ(cm)22〜22.5 材質表:ポリエステル、本体:ウレタンスポンジ サイズS 機能抗菌・防臭 性別女性用
注意
※靴の中敷としてお使いください。
※必要に応じてハサミ等で大きさを調節してください。
※着脱可能なカップインソール等が入っている場合は取り外してから本品を入れてお使いください。
※万一、足や体に異常を感じた場合はご使用をおやめください。

商品説明動画

足骨格サポートINSOLE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
外反母趾対策
自動車・二輪車・自転車関連業

親指の所に親指アーチが施されている問いと思いました
アーチも、もっと高くてもよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする