※着用例

YM-14N シェイプキープマスク SK11 62897607 YM-14N シェイプキープマスク SK11 62897607

シェイプキープマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62897607 品番YM-14N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

特殊加工の立体構造で、ぴったり密着、呼吸も会話も楽にできます。空気感染予防策として、医療従事者にも使用されているN95マスクと同等です。
携帯しやすい二つ折タイプです。しめひもの長さが調節できるアジャスター付です。
内側の鼻当てクッションによってマスクと鼻部のすき間をなくすことができます。鼻当ては、鼻の形に合わせることができます。

形状立体型 用途溶接作業・粉末処理作業・農薬作業・その他粉塵の発生する作業での防じん。 種別簡易マスク 型式DD02-S2型 ホワイト 区分DS2(N95同等レベル) 入数(枚)1 ひもタイプ耳かけ
注意
※袋の中に入っている取扱説明書を、必ずお読みのうえお使いください。
※石綿を取り扱う作業には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする