セフティゴーグル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62898334 品番DG-13N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

無気孔タイプで感染予防対策にも対応します。眼鏡・マスクの併用が可能です。紫外線カット・くもり止めレンズでクリアな視界を確保します。傷に強いハードコートレンズです。

レンズ紫外線カット・くもり止め加工 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色クリアー 材質(フレーム)塩ビ
注意
※作業中に保護めがねをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
※この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。
※フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする