セフティゴーグル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62898404 品番DG-19 スポンジツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

接顔部はスポンジ付きで肌ざわりがソフトです。視界がワイドなシリンダーレンズで、メガネの上からでも装着できます。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。レンズはフレームから簡単に取り外して交換が可能です。フレームは難燃性のゴム製で、上下に通気孔を設けています。

仕様スポンジ付 レンズ紫外線99.9パーセントカット 材質(レンズ)アセテート樹脂 用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色クリアー 材質(フレーム)ゴム材
注意
※ご使用前に製品に傷や歪みがないかをチェックしてからご使用ください。
※熱現場や有害光線、レーザー光線用に使用しないでください。
※化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。
※作業中に保護めがねを外さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする