ベルトが少々固めで癖がとれるのに少し時間がかかるかも?
その分、強度は申し分無し、バックルもカチッととまって良好です。
安いので期待していませんでしたが値段の高い、同じ藤原産業のSK11や今使っているベルトに比べ6枚重ねの厚みはSK11で1.6mmEValueは1.9mmと約1.2倍の厚みが有りベルトのたわみもなく非常にシッカリしています。重い工具をぶらさげてもたわみません。しかもワンタッチ留め具が2本フックではなく、4本だしのループ仕様になっていて、このタイプは爪が折れなく非常に耐久性が有ります。全てにおいて耐久性が期待できしかも今の所659円と値段も安く、買って後悔しない商品です。お勧めします。