Qホルダーセットベルト通し付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62899366 品番 SQHBE-SETY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

安全帯に直接装着でき、セーフティコードをひとまとめにできるセットです。SK11クイックホルダーセットを装着しやすいようにベルト通しを附属しています。
工具の落下防止コードをひとつにまとめられるD環が機能的で大変便利です。
ベルト通し付ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、安全帯に通して簡単にご利用頂けます。
衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。

イエロー 用途先端工具、キー等の落下防止。 材質キーアダプター:スチール、ベルト通し:ナイロン繊維、ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ 適合ベルト幅(mm)55まで
注意
※ベルト箇所の色は アソートになります。
※ネジ式ロック付カラビナはキーホルダーです。登山や車の牽引には絶対に使用しないで下さい。
※御使用前に当商品に支障や破損がないか御確認頂き、ご使用中はネジ部分をしめてロックしてください。
※500gを超える重いものや貴重品を下げたり振り回したりしないでください。落下・破損の原因となります。
※つりさげ対象物の損害および当商品に起因するその他の損害についてメーカーは一切の責任を負いませんので御了承ください。
※火のそばや高温になるところに置かないでください。
※当商品は金属部分に微量の鉛を含んでいます。金属部分を舐めたり口に含んだりしないでください。
※特にお子様の手の届かないところに保管をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-21
用途:
機械のメンテナンス
株式会社TOY-BOX 様 (サービス業)

ベルト通しが黒なので発注したのに到着した商品は青色…がっかり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする