反射ベストレギュラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62900267 品番 SK-B-O-ViY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高輝度反射テープでよく光り、よく目立ちます。反射光で身を守る、メッシュタイプの反射ベストです。マジックテープでサイズ調整が可能で、着やすく動きやすいです。通気性に優れたナイロンメッシュを採用しました。

用途工事現場、建築現場、交通警備等での視認性向上。 材質ウエア:ポリエステル、テープ:ポリ塩化ビニール テープ地色蛍光黄 肩幅(cm)35 着丈(cm)55 色(本体) 胴回り(cm)90〜130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする