ワイヤレスモニタリングカメラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62900276 品番WSC-W03MOW-1P
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレスカメラで簡単設置!!モニタースタンド使用でLAN接続!!どこでもスマホで確認。
カメラ最大4台まで増設可能。
見たいところに簡単取付!!オフィスや自宅、店舗や工場など離れた場所から確認できる。(最大300m)
リアルタイム録画可能。
夜間も安心、暗闇OK!赤外線撮影。

付属品モニター用アダプター、カメラ用ACアダプター、カメラ用アンテナ、ビデオケーブル、モニタースタンド、LANケーブル(1.5m)、アンカーボルトセット 仕様送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において) トラスコ品番833-8105 質量(g)カメラ/289、モニター/433 電源(V)カメラ/AC100〜240(50/60Hz)、モニター/AC100〜240(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ/67×111×134(突起物除く)、モニター/213×25×120(突起物除く) センサー1/5インチ カラーCMOS データ出力USB2.0 総画素数656×488 ディスプレイ7インチTFT液晶モニター 解像度800×480、(ビデオ)CIF/VGA 使用環境温度(℃)カメラ/-10〜50、モニター/5〜40 視野角65° 充電時間(時間)3.5 対応メモリーカードSDカード 使用環境湿度(%)15〜85 周波数(GHz)2.4 メモリーカードSDカード(32GBまで対応) 照射距離(m)夜間/10m(最大) フレームレート30fps(最大) USBタイプ128GBまで対応 ビデオフォーマットAVI 稼働時間(時間)(バッテリー)2
注意
※実際の送受信距離は、建物の構造、天気、障害物などの影響により大きく変わります。1台設置の場合は最大300mです。4台設置の場合は、最大100mです。
※USB128GB2.0 SanDisk SDCZ60-128G-B35にて動作確認をしています。USBメモリーによっては動作しないものもあります。
※スマートフォン・iPhone・iPadで見る場合は、モニターをスタンドにセットし、LANを繋ぐ必要があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする