CTK
CTKの ケーブル収納・配線
CTKの 電線保護
CTKの シート型チューブ
印字テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
62900836
品番
C111-30マーカーテープ
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ホットマーカーの能力を100%引き出します。
各ワーク材に対応したテープをご用意
消えにくく、鮮明な印字ができる印字テープです
色
黒
適合
H/Mシリーズ用
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
内径(mm)
(芯部分)26