報商製作所
報商製作所の バルブ
報商製作所の ボールバルブ
BRボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
62902578
品番
SV15-BO-25
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
メッキ品にて腐食に強い
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
配管部材
質量(kg)
0.42
最高使用圧力(MPa)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※用途以外に使用しないでください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材