口径(mm)原水吸引口:32Aホース口、処理水出口:80Aホース口(自然放流)
出力(kW)0.99
電源(V)単相100
周波数(Hz)50
全揚程(m)最大4
タイプ炭酸ガス中和方式
使用場所建設土木工事現場・生コン工場・公共施設等にて
用途コンクリート構造体の耐震補強工事で発生する排水処理。高架橋工事で生じる工事排水の処理。マンホール等のコンクリート構造物打設後のブルージング水処理。小口径推進工事や光通信ケーブル埋設工事の排水処理。産業工場のボイラーブロー排水。
質量(kg)乾燥時:175、運転時:325
処理量(m3/h)3〜6
記録方式1ペン式
pH値8〜11(原水)、7.0±1.0(処理水)
制御方法ON-OFF制御
ポンプ吸引攪拌ポンプ400W×1台
電極浸漬型
必要電源単相100V