大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 重量フック
Vフックフラット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62903034
品番
VHF-1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
使用荷重(t)
1.25
質量(kg)
1.1
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
131
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
67
寸法E(mm)
33
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
45
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
35
寸法G(mm)
47
寸法K(mm)
18
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応