GA-REW(ガリュー)
GA-REW(ガリュー)の エアーガン・スプレーノズル
GA-REW(ガリュー)の エアダスターガン関連商品
GA-REW(ガリュー)の エアーガンノズル
メカスイングノズル ノズルユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62903366
品番
MS-70
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
ノズル口径(Φmm)
2
長さ(mm)
リンク:70
使用圧力(MPa)
0.3〜0.5
用途
除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【ガリュー】メカスイングノズルの省エネ・コスト削減効果などについてご紹介【MS-60/MS-70】
参考になった