GA-REW(ガリュー)
GA-REW(ガリュー)の 洗車道具
GA-REW(ガリュー)の 洗車用ブロワ/エアガン
微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
線径(Φmm)
0.55
注文コード
62903716
品番
SB-C-0.5-50
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
線径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途
精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど
線径(Φmm)
0.55
材質(ブラシ部)
シリコンカーバイド(ナイロンベース)
番手
120
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※対象としているバリはマイクロメートルオーダーのヒゲバリです。金属加工時に発生したカエリや鋳造バリなど、大きなバリに効果は期待できません。