アジャスタボルト ラバー付(ステンレス)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)100 耐荷重(kg)2100 ボルトM12×1.75 注文コード62904458 品番12X100
在庫数量:残り4点
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3981,998
この商品は寸法L1・耐荷重・ボルトなど20種類から選べます 他の種類を見る

標準タイプの滑り止めラバー付。
JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。

寸法A(Φmm)70 寸法H(mm)23 寸法K(mm)8 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)131 寸法S(mm)19 寸法T(mm)7 材質(本体)ステンレス(SUS304) 光沢バレル 耐荷重(kg)2100 ボルトM12×1.75 材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
ステージ・ブリッジ・階段等のレベル合わせ
株式会社近建商 様 (建設業・工事業)

不陸な床や折板上などにステージやブリッジ・階段等を設置することが多いので、床との接地面にはほぼ全部使っています。
製品重量やアジャスタの本数によって10o12o16oと使い分けています。
十分に役立っていますし、本数が多くなっても安価なので助かっています。

対象商品:
62904397
2020-10-19
用途:
作業台の足
製造業

長い脚のボルトを探していました。
大きい傾斜も吸収できたので助かりました。

対象商品:
62904406
2018-01-23
用途:
水槽器具の傾きおよび高さの調整にしよう。
その他業種

海水の水槽の器具に使用しています。ステンレス製でサビニ強く適用しています

対象商品:
62904415
2024-01-09
用途:
作業台の固定
株式会社トップランク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本来のアジャスターとしての使用ではないです。ねじ側に蝶ナットを溶接してクランプ代わりに使用しました。ラバーの補修部品があればよいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする