電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62904817 品番APT-2S
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。
機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。
電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。
75V〜250Vと広い一次電圧範囲に対応。
自己電源方式で外部制御電源が不要。
200V:1Vのトランスと等価回路。

仕様(定格出力電圧比)200V:1V、(過電圧耐量)1.4×En/連続、2×En/1s、(比誤差)±1%FS以内、(位相角)±30分以内 質量(g)10 耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(入力端子一括〜出力端子一括間) 定格周波数(Hz)50/60 消費電流(mA)(内部)3mA(Typ) 使用環境-20〜75℃、≦80%RH・結露のないこと 負荷抵抗(許容)100KΩ以上 定格一次電圧(V)200(75〜250) 保存環境-30〜95℃、≦80%RH・結露のないこと 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(入力端子一括〜出力端子一括間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする