仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)190Ω(参考値)
質量(g)30
許容電流(A)180Arms連続
構造PBT樹脂ケース、エポキシ接着
耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
適合電流(A)0.1A〜180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃〜+75℃ ≦80%RH 結露のないこと
適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造)(付属しません)
保存環境-30℃〜+90℃ ≦80%RH 結露のないこと
コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造)
リード線UL-1007 ビニール電線(AWG26×140L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)