標準交流電流センサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62905176 品番CTL-24-S28-10Z
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。
高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA〜80Aのワイドレンジをカバー。
1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。
出力リード線(0.3mm2×100L)。
パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。

仕様(飽和限界電流)200Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値) 質量(g)60 許容電流(A)330Arms連続 構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A)1mA〜80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃〜+75℃ 80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃〜+90℃ 80%RH 結露のないこと リード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする