クランプ式通電検知モジュール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62905465 品番 CTT-16-CS10
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。
無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。
動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A〜10A、10A〜100A設定型の3タイプを標準化。
定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。

仕様(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0 質量(g)75 構造ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 精度(動作)設定電流±5% 適合電流(A)1〜10(1A刻みに設定可) 使用環境-20℃〜+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃〜+90℃ ≦85%RH 結露のないこと 出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間) 脱着回数概略100回程度

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
機器の動作停止検出
サービス業

実際流れている電流と比較確認をしました
各設定毎に期待した動作をしてくれています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする