仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)
質量(g)60
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)120Arms連続
構造PBTケース・ピンヒンジ構造
耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
適合電流(A)1mA〜120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-10℃〜+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)
保管環境-30℃〜+90℃、≦80%RH、結露のないこと。
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)