汎用直流電流センサ 貫通型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62905727 品番 HCS-20-20-AP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別可能。
絶縁計測可能。
センサ・アンプ一体構造で高信頼性。
DC〜20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。)
3μs以内の高速応答性。

定格電流(A)±20 最大電流(A)±50 質量(g)40 精度(出力)±1%FS以内 温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ 仕様(ノイズレベル)10mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内 耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間) 出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ) 使用環境-10℃〜+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 直線性±1%FS以内 保存環境-15℃〜+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 コネクタ(接続)5045-04 (モレックス) 制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済) 残留電圧(V)±0.02以内 (無負荷)
注意
※本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です。いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:249

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする