定格電流(A)±500
最大電流(A)±1250
質量(g)190
精度(出力)±1%FS以内
温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±0.3mV/℃ typ
仕様(ノイズレベル)10mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内
耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
使用環境-10℃〜+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
直線性±1%FS以内
保存環境-15℃〜+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
ねじ締付トルク(N・m)0.7
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
残留電圧(V)±0.02以内 (無負荷)