超小型直流微小電流センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62905867 品番HPS-01-AP
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

±15Vの制御電源対応。
一次巻線多数巻きで±100mAの微小電流の計測が可能。
絶縁計測可能。
DC〜20Hzの周波数帯域で使用可能。
最大300%までの出力直線性 (ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。

仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±30mV以内 質量(g)8 耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間) 出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ) 精度(出力)±1%FS以内 抵抗(Ω)(一次巻線直線)15 最大電流(A)(非飽和)±0.3 使用環境-10℃〜+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec 温度係数(出力電圧)±0.2%/℃ typ、(残留電圧)±3mV/℃ typ 直線性±1%FS以内 保存環境-15℃〜+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源 定格電流(mA)±100 インダクタンス(H)4.3m 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間) 応答性10ms以下 (di/dt=FS/2μs時) 端子径(mm)0.6 残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
注意
※本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です。いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする