※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電力トランスデューサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62906007 品番 PTD-1S
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。
真の電力実効値計測で0〜5V出力。(電源絶縁型)
分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。
PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲をカバー。
適用CT・ケーブル別売。
電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)。(逆潮流の測定が可能)

電圧単相100V 回路方式2線式 (50/60Hz) 出力電圧0〜5VDC/0〜定格電力 測定範囲(最大)0〜10VDC/0〜定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと) 応答性0→FS出力整定時間:1.2s リップル(mVp-p)100 総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1) 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間) 使用環境-20℃〜+50℃、≦85%RH・結露のないこと 取付方式DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー 適合電線(入力)AWG 14〜22/単線または撚り線、(出力)AWG 16〜26/単線または撚り線 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする