電圧3相200V
回路方式3線式 (50/60Hz)
出力電圧0〜5VDC/0〜定格電力
測定範囲(最大)0〜10VDC/0〜定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)
応答性0→FS出力整定時間:1.2s
リップル(mVp-p)100
総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間)
使用環境-20℃〜+50℃、≦85%RH・結露のないこと
取付方式DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー
適合電線(入力)AWG 14〜22/単線または撚り線、(出力)AWG 16〜26/単線または撚り線
質量(g)120